Continental Ban Mobil Conti4x4Contact

Sebelum PPN:
Rp6.499.900
Spesifikasi
Width (mm)235
Aspect Ratio (%)60
Ring Velg (inch)18
Size235/60R18

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For comfortable driving on the road and easy terrain.

Excellent noise levels and comfort in on-road use;
Good protection against aquaplaning;
Superb traction both on- and off-road

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan