Continental Ban Mobil ContiCrossContact LX 2

Sebelum PPN:
Rp6.199.900
Spesifikasi
Width (mm)255
Aspect Ratio (%)65
Ring Velg (inch)17
Size255/65R17

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Excelent handling in the road and light off-road use.

Excellent dry and wet braking performance and very good handling properties;
High mileage and high level of driving comfort;
Outstanding traction in light off-road use

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan