Continental Ban Mobil ContiPremiumContact 2

Sebelum PPN:
Rp8.599.900
Spesifikasi
Width (mm)245
Aspect Ratio (%)55
Ring Velg (inch)17
Size245/55R17

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Outstanding braking performance in both wet and dry conditions;
Excellent resistance to aquaplaning;
Precise handling and unbeatable driving stability

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan