Continental Ban Mobil ContiSportContact 5

Sebelum PPN:
Rp11.999.900
Spesifikasi
Width (mm)245
Aspect Ratio (%)45
Ring Velg (inch)17
Size245/45R17

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The performance tire, with outstanding handling and control.

Excellent road grip and handling just as safety when cornering;
Shorter braking distances in all weather conditions;
Reduced fuel consumption and high mileage

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan