Continental Ban Mobil PremiumContact 6

Sebelum PPN:
Rp8.499.900
Spesifikasi
Width (mm)225
Aspect Ratio (%)55
Ring Velg (inch)17
Size225/55R17

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
German engineered safety for any situation.

Reliable braking performance whatever the weather;
Enjoy a comfortable drive thanks to our enhanced footprint design;
Stay in control with our Macroblock technology.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan