Continental Ban Mobil ContiUltraContact UC6

Sebelum PPN:
Rp3.099.900
Spesifikasi
Width (mm)225
Aspect Ratio (%)50
Ring Velg (inch)17
Size225/50R17

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
High safety levels in both wet and dry conditions;
Precise handling and direct response designed for SUV;
Quiet and comfortable ride;
Sturdy construction for exciting on-road adventures

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan