Continental ContiMaxContact MC6

Sebelum PPN:
Rp2.399.900
Spesifikasi
Width (mm)205
Aspect Ratio (%)45
Ring Velg (inch)17
Size205/45R17

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Reduced braking distance in wet and dry conditions;
Superior sporty handling and direct feedback from the road;
Perfect combination of good mileage and low noise for everyday driving

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan