Continental Ban Mobil ContiPremiumContact 5

Sebelum PPN:
Rp7.099.900
Spesifikasi
Width (mm)205
Aspect Ratio (%)60
Ring Velg (inch)16
Size205/60R16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The perfect all-round tyre, matching performance with safety.

Perfect grip and optimal handling in every driving situation;
Short braking distances on dry and wet surfaces;
Comfortable driving and improved rolling resistance

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan