Continental Ban Mobil ContiCrossContact AT

Sebelum PPN:
Rp3.299.900
Spesifikasi
Width (mm)31
Aspect Ratio (%)10.5
Ring Velg (inch)15
Size31X10.5R15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
High performance tire for heavy terrain.

Especially good directional stability and smooth running performance;
Exceptional braking and traction performance on wet and dry road surfaces;
Outstanding protection against aquaplaning

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan