Continental Ban Mobil ContiComfortContact CC5

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
Width (mm)185
Aspect Ratio (%)65
Ring Velg (inch)15
Size185/65R15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Developed for comfort touring and medium class vehicles.

Optimised driving comfort with safety performance
Reduced noise without compromising other performances
Improved handling and safety

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan