Mitutoyo Digital Indicator

Sebelum PPN:
Rp3.999.900
Spesifikasi
UnitsMetric
Max Range (mm)12.7
Resolution (mm)0.01
Accuracy (mm)±0.02
Back TypeFlat Back
BatterySR44 (1 pc.) 938882
Battery LifeApprox. 7000 hours under normal use
DisplayLCD
ISO/JIS TypeYes
Length StandardABSOLUTE electrostatic capacitance type linear encoder
Measuring Force (N)0.9 or less
Optional Accessories905338, 905409, 540774, 21EZA198, 21EZA105
Stem Diameter (mm)8
Thread TypeM2.5x0.45

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait