KENTA Uniersal Meauring Stand

Sebelum PPN:
Rp13.999.900
Spesifikasi
Main Stem (mm)20x245
Branch Stem (mm)12x235
Base Dimensions (mm)115x70x60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Most useful on granite plates or other nonmagnetic smooth surface
The base with fine adjustment
Dovetail groove for test indicators
Clamp hole 8 mm(optional:hole 3/8inch)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan