CALDWELL Portable Gantry Crane 2000

Sebelum PPN:
Rp249.999.900 - Rp289.999.900
Spesifikasi
ItemPortable Gantry Crane
Height AdjustmentFixed Height
FinishPowder Coated
ColorGray
MaterialAluminium
Caster Type(4) Swivel
Wheel Diameter (inch)6
Wheel Width (inch)2
StandardsAISC CMAA 70, OSHA 1910.184
Includes(2) Supports, Assembly Hardware, I-Beam
Connection TypeClamp On
Load Capacity (lbs)2000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan