CALDWELL Portable Gantry Crane 16000
#Grup produk P105969732
Sebelum PPN:
Rp409.999.900 - Rp609.999.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
Item | Portable Gantry Crane |
---|---|
Height Adjustment | Adjustable Height |
Adjustable Increments (inch) | 12 |
Finish | Enamel |
Color | Yellow |
Material | Steel |
Caster Type | (4) Swivel |
Caster Material | Steel |
Wheel Diameter (inch) | 8 |
Wheel Width (inch) | 3 |
Standards | AISC CMAA 70, OSHA 1910.184 |
Includes | (2) Supports, Assembly Hardware, I-Beam |
Load Capacity (lbs) | 16000 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan