CALDWELL Portable Gantry Crane 4000
#Grup produk P105968113
Sebelum PPN:
Rp239.999.900 - Rp409.999.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Item | Portable Gantry Crane |
|---|---|
| Height Adjustment | Fixed Height |
| Finish | Enamel |
| Color | Yellow |
| Material | Steel |
| Caster Type | (4) Swivel |
| Caster Material | Steel |
| Wheel Diameter (inch) | 8 |
| Wheel Width (inch) | 3 |
| Standards | AISC CMAA 70, OSHA 1910.184 |
| Includes | (2) Supports, Assembly Hardware, I-Beam |
| Load Capacity (lbs) | 4000 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































