Spesifikasi
| Maximum Capacity (m³/hour) | 4.5 |
|---|---|
| Stage | 24 |
| Impeler | PPO |
| Cable(m) | 50 |
| Maximum Capacity (L/minute) | 84 |
| Maximum Head (m) | 171 |
| Power P1 (kW) | 2.2 |
| Voltage (V/Hz) | 1x220/50 |
| Well Diameter (inch) | 4 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































