Lacie D2 Enterprise USB 3.1-C & Thunder3 7200RPM with Rescue
#Grup produk P105647539
Spesifikasi
Capacity (TB) | 10 |
---|---|
Storage Type | HDD (enterprise class) |
Maximum Read Speed (Mb/s) | 240 |
Hard Disk Rotational Speed (rpm) | 7200 |
Dimension WxHxD (mm) | 60x217x130 |
Weight (kg) | 2.2 |
Interface | 2xThunderbolt 3, 1xUSB 3.1 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan