Spesifikasi
Capacity (TB) | 12 |
---|---|
Maximum Read Speed (Mb/s) | 1400 |
Hard Disk Rotational Speed (rpm) | 7200 |
Dimension WxHxD (mm) | 161x237x228 |
Weight (kg) | 11 |
Interface | 2xThunderbolt 3, 1xUSB 3.1 Type-C |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan