Spesifikasi
Capacity (TB) | 0.5 |
---|---|
Hard Disk Rotational Speed (rpm) | 7200 |
Weight (kg) | 0.1 |
Interface | 2xFireWire 800 (FireWire 400 compatible), 1xUSB 3.0 (USB 2.0 compatible) |
Dimensions (mm) | 89.9x144x28.6 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan