Lacie 12big Enterprise Raid USB 3.1-C & Thunder 3 7200RPM
#Grup produk P105644365
Spesifikasi
Capacity (TB) | 96 |
---|---|
Power Supply (V) | 100-240 |
Frequency (Hz) | 50/60 |
Dimension WxHxD (mm) | 161x237x447 |
Weight (kg) | 17.6 |
Interface | 2xThunderbolt 3, 1xUSB 3.1 (USB 3.0 and USB 2.0 compatible using included USB-C to USB adapter cable) |
Power Consumption (W) | 400 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan