Spesifikasi
| Port Size | 1/2 |
|---|---|
| Pressure Range | 0.15-1.0MPa(22-145Psi) |
| Proof Pressure | 1.5Mpa (215Psi) |
| Maximum Pressure | 1.0Mpa (145Psi) |
| Temperature Range | -5-70°C (unfreeze) |
| Thread Type | PT |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































