Spesifikasi
| Demensions (mm) | 95x20x5 |
|---|---|
| Type | Whitworth |
| Material | Steel |
| Range | 4-42 TPI (30 leaves) |
| Composition of Leaves | 4, 4 1/2, 5, 5 1/2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 1/2, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 TPI |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Item
#
SCREW PITCH GAGE 4-42TPI (30) 188-101 adalah ala t yang digunakan untuk mengukur pitch pada ulir benda kerja. Ukuran pitc h benda kerja tertera pada setiap gage sehingga ukuran pitch yang diukur dapat terlihat secara langsung. Alat ini juga mempunyai lock yang ber fungsi untuk mengunci gage yang akan dipergunakan. Pitch gauge in i mempunyai ukuran 4-42TPI sehingga sangat efektif dan efisien digunakan untuk pengukuran. Pitch gauge sering digunakan di industri, pabr ik atau bengkel .
#
SCREW PITCH GAGE 4-42TPI (30) 188-101 adalah ala t yang digunakan untuk mengukur pitch pada ulir benda kerja. Ukuran pitc h benda kerja tertera pada setiap gage sehingga ukuran pitch yang diukur dapat terlihat secara langsung. Alat ini juga mempunyai lock yang ber fungsi untuk mengunci gage yang akan dipergunakan. Pitch gauge in i mempunyai ukuran 4-42TPI sehingga sangat efektif dan efisien digunakan untuk pengukuran. Pitch gauge sering digunakan di industri, pabr ik atau bengkel .
Feature
Thread Pitch is stamped on each gage. Metric, unified, and whitworth screw pitch gagesUlasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































