Mitsuboshi V-Belt B Type (Standard) 201 to 250inch

Sebelum PPN:
Rp219.900 - Rp249.900
Spesifikasi
Belt Width (mm)16.5
Belt Height (mm)11
Maximum Speed (m/s)30
Minimum Pulley Diameter (mm)150
Angle (degree)40
Belt MaterialRubber
Belt TypeB
Electric Resistance Value50 M omega or more
Operating Temperature Range (°C)-40 to +70
TypeStandard
typesV Belt

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan