Mitsuboshi V-Belt B Type (Standard) 101 to 150inch
#Grup produk P105600938
Spesifikasi
Belt Height (mm) | 11 |
---|---|
Angle (degree) | 40 |
Belt Type | B |
Electric Resistance Value | 50 M omega or more |
Operating Temperature Range (°C) | -40 to +70 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan