Yamaha Short Front Fender

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
Part CodeB1VF1511M3BL
Dimensions (cm)460x250x190
ColorBlack
Diameter (mm)10
Plate Thickness (mm)4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Fungsi : pelindung dari cipratan air yang Manambah kesan keren dan sporty ke Yamaha XSR155.
Material : Multiple-pieced design (Fender+Legs) Fender material is pressed ABS sheet or Stay material is aluminum tube (Dia 10 mm) and plate (Thickness 4 mm).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan