Yamaha Grip Heater - 120Mm

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
Part CodeYMEF29600000
Dimensions (cm)57x33x18
Grip Length (mm)120

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- Fully integrated design
- Ensures warm hands when riding in cold weather conditions
- Includes temperature control button - three heating settings
- Option to programme the setting per motorcycle or scooter
- Auto-shut function conserves battery life
- Switch bracket included
- Grip length 120 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan