Spesifikasi
| Part Code | 1SDH66000000 |
|---|---|
| Dimensions (cm) | 150x140x20 |
| Color | Black |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Converts 12V to the 5V USB cable
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































