Yamaha Comfort Seat

Sebelum PPN:
Rp2.799.900
Spesifikasi
Part CodeB74F4730A000
Dimensions (cm)707x339x193
DesignedStylish

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- Creates additional comfort
- Features embossed X-MAX logo
- Same high quality material and finish as the standard seat
- Features metal plate with engraved Yamaha logo

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait