Spesifikasi
| Part Code | 90798C020700 |
|---|---|
| Dimensions (cm) | 400x350x100 |
| Material | Stainless Steel |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
- Breket Box / Rear Carrier Lexi
- Merk SHAD
- Material besi, ketebalan kurang lebih 7mm
- Pemasangan PnP
- Cocok digunakan untuk Top case SHAD 39 L
- Merk SHAD
- Material besi, ketebalan kurang lebih 7mm
- Pemasangan PnP
- Cocok digunakan untuk Top case SHAD 39 L
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































