Yamaha Factory Racing 02

Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
Part CodeYAVR46L02B0X
Dimensions (cm)360x280x10
SizeXL
MaterialFleece
Length (cm)72
Width (cm)45.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
46lAsia adalah merek apparel resmi dari Manajemen VRI46 untuk diperjualbelikan di wilayah Negara Asia Tenggara (ASEAN). PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dipilih oleh Manajemen VRI46 menjadi distributor resmi produk apparel 46IAsia.

- Bahan FLEECE
- Desain Resmi dari VR46
- Kasual
- Nyaman
- Body fit
- Aksen fluo color tepi lengan

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait