Spesifikasi
| Dimensions (cm) | 450x300x5 |
|---|---|
| Color | Grey |
| Material | 100% Cotton, Combed 30s |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Special Edition Maxi series
- Bahan 100% Cotton, Combed 30s
- Sablon : Polyflex , kuat dan halus
- Desain MAXI Yamaha
- Bahan 100% Cotton, Combed 30s
- Sablon : Polyflex , kuat dan halus
- Desain MAXI Yamaha
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































