Yamaha Maxi 01

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
Dimensions (cm)450x300x5
ColorBlack
Material100% Cotton, Combed 30s

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Special Edition Maxi series
- Bahan 100% Cotton, Combed 30s
- Sablon : Polyflex , kuat dan halus
- Desain MAXI Yamaha

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan