Yamaha 46 Asia 07

Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
Part CodeYAVR46B07B0L
Dimensions (cm)450x300x25
SizeL
ColorBlack
MaterialCottom Combat 24S
Length (cm)70
Width (cm)44

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
46lAsia adalah merek apparel resmi dari Manajemen VRI46 untuk diperjualbelikan di wilayah Negara Asia Tenggara (ASEAN). PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dipilih oleh Manajemen VRI46 menjadi distributor resmi produk apparel 46IAsia.

- Bahan cotton combat 24S
- Desain resmi dari VRI46
- Kasual
- Nyaman
- Body fit

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan