Spesifikasi
| Material | Stainless Steel |
|---|---|
| Product Dimensions (cm) | 82x35x158 |
| Packaging Dimensions (cm) | 15x5.5x78 |
| N.W (kg) | 2 |
| G.W (kg) | 2 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Fitur
Rak gantung ini memiliki model yang simple mudah digunakan dan disimpan, material tebal dan bentuk kokoh, ketinggiannya dapat diatur, dilengkapi 2 pipa dibagian bawah agar lebih kuat dan dapat digunakan untuk menaruh barang-barang lainnya.- Garansi 2 minggu (Rusak Pabrik)
- Ketahanan beban 20kg
- Mudah digunakan
- Terdapat 4 buah roda
- Packaging dus
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































