Spesifikasi
| Material | Alumunium |
|---|---|
| Product Dimensions (cm) | 83.5x253.3x135 |
| Packaging Dimensions (cm) | 156x20.3x13.8 |
| Color | Rose Gold |
| N.W (kg) | 4 |
| G.W (kg) | 5 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Fitur
Jemuran ini memiliki model dan bentuk yang simple dengan 2 batang pipa sepanjang 2,5m yang memiliki lubang jemur, rak & roda.- Garansi 2 minggu (rusak pabrik)
- Produk kokoh dan stabil
- Lapis powder coating (warna tahan lama)
- Mudah dipindahkan dan disimpan, karena produk ini dapat dilipat
- Dapat menjemur banyak pakaian dan handuk-handuk
- Tahan beban sampai 20kg
- Produk ini cocok untuk menjemur di ruangan yang terbatas, seperti apartemen atau rumah minimalis.
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































