Spesifikasi
| Material | Stainless Steel Clad Pipe Engineering Plastic |
|---|---|
| Product Dimensions (cm) | 87x44x85 |
| Packaging Dimensions (cm) | 44x9.5x55 |
| Color | Stainless |
| N.W (kg) | 1.8 |
| G.W (kg) | 1.3 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Fitur
Jemuran dengan 2 sayap yg memiliki 7 batang jemur di masing-masing sayapnya ini sangat mudah digunakan dan mudah dilipat, cocok untuk menjemur pakaian santai seperti kaos-kaos dan disetiap batang jemur terdapat penjepit agar pakaian tidak mudah jatuh. - Garansi 2 minggu (rusak pabrik) - Produk kokoh dan stabil - Cocok untuk menjemur pakaian seperti kaos-kaos - Dapat dilipat sehingga memudahkan penyimpanan - Tahan beban sampai 20kg - Memiliki 14 batang jemur - Produk ini cocok untuk menjemur diruangan yang terbatas, seperti apartemen atau rumah minimalisUlasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































