Spesifikasi
| Material | 100% Alumunium Alloy |
|---|---|
| Product Dimensions (cm) | 240 |
| Packaging Dimensions (cm) | 49x31x25 |
| Color | Silver |
| N.W (kg) | 5 |
| G.W (kg) | 6 |
| Maximum Loading Capacity (kg) | 30 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Fitur
Jemuran ini memiliki 2 batang pipa berukuran 2,4m (bisa dicustom) dengan 18 lubang hangers, 1 batang pipa mampu menahan beban 15kg, dapat dipasang ditraslis, gypsum dll, Cocok untuk penghuni apartemen dan rumah minimalis, Gratis hanger 18pcs- Garansi 1 tahun (Service)
- Anti Karat
- Anti Karat
- Kawat sling terbuat dari baja
- Panjang pipa 240cm x 2 batang pipa (bisa custom)
- Irit tempat & muat 36pcs pakaian
- Tahan beban sampai 15kg/batang pipa
- Free 18 alumunium hangers
- Lapis powder coating (warna tidak luntur)
- Cocok untuk penghuni apartemen/yg tdk mempunyai ruangan yg luas untuk menjemur
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































