Sebelum PPN:
Rp299.900
Spesifikasi
ColorClear
Thickness (mm)0.1
Finish MaterialPolyvinyl Chloride (PVC)
Length (cm)119
SpecificationsCuffs with Elastic
Width (cm)105

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- An apron that uses fluorine-coated fiber and is excellent in chemical resistance.
Use

- For food processing.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan