UNIOR Wrench for Oil Drain Plugs
#Grup produk P105521967
Spesifikasi
Square Part (mm) | 8x10 |
---|---|
Size L1 (mm) | 202 |
Size L2 (mm) | 169 |
Size D (mm) | 13 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Feature
- Material: premium chrome vanadium steel- Entirely hardened and tempered
- Surface finish: chrome plated according to ISO 1456:2009
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan