UNIOR Wire Stripping Pliers

Sebelum PPN:
Rp429.900 - Rp999.900
Spesifikasi
Size L (mm)160
Wire Diameter (mm²)0.6-10
Size b (mm)18
Size c (mm)40
Dimension A (mm)9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Material: premium plus carbon steel
- Drop forged, entirely hardened and tempered
- Cutting edges induction hardened
- Head polished
- Surface finish: chrome plated to standard ISO 1456:2009
- Heavy duty double - Component handles
Advantages:
- Spring for reopening
- Stripping capacity: up to max 0.6 - 10mm2

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan