UNIOR Wire Rope Shears

Sebelum PPN:
Rp3.899.900
Spesifikasi
Size L (mm)760
Outer Diameter (mm)8
Dimension A (mm)36

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Material: premium plus carbon steel
- Jaws exchangeable
- Cutting edges separately induction hardened
- Tube steel handles, lacquered, heavy duty plastic handles

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan