UNIOR Water Pump Pliers

Sebelum PPN:
Rp359.900 - Rp1.199.900
Spesifikasi
Size L (mm)240

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Material: premium chrome vanadium steel
- Drop forged, entirely hardened and tempered
- Head surface finish: finely ground
- Handles ergonomically shaped
- Handles plastic dipped
- Made according to standard ISO 8976
Advantages:
- Jaw aperture adjustable in 6 positions
- Slip joint

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan