UNIOR Utility Dolly

Sebelum PPN:
Rp959.900
Spesifikasi
Size B1 (mm)73
Size B2 (mm)48
Size H (mm)66
Dimension A (mm)76

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Material: premium flex plus carbon steel
- Head polished: mirror polished

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan