UNIOR Universal Tin Snips

Sebelum PPN:
Rp779.900 - Rp1.799.900
Spesifikasi
Size L (mm)280
Size c (mm)47

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Material: premium plus carbon steel
- Drop forged, entirely hardened and tempered
- Blade induction hardened
- Protection against corrosion
- Handles plastic dipped
Use
For cutting sheet metal by 400N/mm² thickness up to 1,5mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan