UNIOR Tool Lanyard Leadingedge Tl-E-Dd
#Grup produk P105521222
Spesifikasi
Dimensions (m/kg) | 1/5 |
---|---|
Size L (mm) | 1000 |
Size L1 (mm) | 1900 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Feature
- Maximum load 5 kg- Elastic stretches to 1.9 m
- Attachment cord on one end, suitable for use with insulated tools
- Not suitable for personal protection
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan