UNIOR Tool Chest Eurovision-4 Compartments

Sebelum PPN:
Rp17.999.900
Spesifikasi
Size L (mm)690
Size b (mm)355
Size H (mm)394

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Material: premium PLUS sheet metal
- Central locking system with a lock and folding key
- Drawers with ball-bearing slides
- The synthetic covering protects drawers and tools from damage
- Coated with eco colour of Qualicoat quality standard
- 4 drawers L 560xW 275xH 70 mm
- Maximum capacity of each drawer: 30kg

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan