UNIOR Tool Box-1 Compartment

Sebelum PPN:
Rp989.900
Spesifikasi
Size b (mm)210
Size c (mm)220
Size L (mm)600
Size H (mm)125
Max. Size H (mm)220
ColorBlue
Dimension A (mm)560

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Coated with eco colour of Qualicoat quality standard
- Long type with one handle

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan