Sebelum PPN:
Rp2.999.900
Spesifikasi
Max. Size L (mm)114
Maximum Loading Capacity (kg)30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Three-point secure release/closure
- Belt adjustable to max. 114 cm/45”
- Maximum load 30 kg
- 6 metal rings
- Comfortable when loaded
- Not suitable for personal protection

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan