UNIOR Tin Snips inchidealinch Type

Sebelum PPN:
Rp789.900
Spesifikasi
Size L (mm)250
Size c (mm)30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Material: premium plus carbon steel
- Drop forged
- Blade induction hardened
- Drop forged, entirely hardened and tempered
- Head surface finish: finely ground
- Protection against corrosion
- Handles plastic dipped
- Spring for reopening
Use
For cutting sheet metal by 400N/mm² thickness up to 1,5mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan