UNIOR Tile Pincers

Sebelum PPN:
Rp329.900
Spesifikasi
Size L (mm)213
Size b (mm)40
Max. Size D (mm)8
Dimension A (mm)8.4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Material: premium plus carbon steel
- Drop forged, entirely hardened and tempered
- Cutting edges induction hardened
- Head surface finish: finely ground
- Surface finish: phosphated to standard ISO 9717
- Handles plastic dipped
Advantages:
- Spring for reopening

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan